DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角25°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53514495
品番
LZS-93053MWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
装飾パーツ付属
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高99
色
白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
23
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
85×108
首振角度(°)
首振90・回転360
色温度(K)
高彩色2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.1
光源寿命
40000時間
容量(VA)
38
配光角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
970
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当