※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底 牡丹
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
53515063
品番
003000501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。