曜日別特売
FB S2 ギンガム2 R ファンシーバッグ HEIKO 53515219

FB S2 ギンガム2 R ファンシーバッグ HEIKO 53515219
FB S2 ギンガム2 R ファンシーバッグ HEIKO 53515219

ファンシーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20パック)マチ(mm)65注文コード53515219品番FB S2 ギンガム2 R
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
マチ(mm)65材質未晒クラフト紙幅(mm)130高さ(mm)240メーカー商品コード3079720種類紙袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする