未晒 黒C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516077

未晒 黒C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516077
未晒 黒C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516077
未晒 黒C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516077
未晒 黒C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516077

手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)380
高さ(mm)500
奥行(mm)150
内容量1箱(50枚×4パック)注文コード53516077品番未晒 黒C
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

クラフト紙の全面に黒色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)150幅(mm)380高さ(mm)500タイプ末晒120g/m2+ニス引サイズカスタムB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×500質量(g/枚)85メーカー商品コード3283004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする