未晒 赤C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516129

未晒 赤C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516129
未晒 赤C 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516129

手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)450
高さ(mm)455
奥行(mm)220
内容量1箱(50枚×4パック)注文コード53516129品番未晒 赤C
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

クラフト紙の全面に赤色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)220幅(mm)450高さ(mm)455タイプ末晒120g/m2+ニス引寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×455質量(g/枚)108メーカー商品コード3296100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする