くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516156

くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516156
くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516156

手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)270
高さ(mm)340
奥行(mm)80
くれない
内容量1箱(50枚×4パック)注文コード53516156品番くれない
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。

奥行(mm)80幅(mm)270高さ(mm)340くれないタイプ晒80g/m2サイズMS1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×80×340質量(g/枚)31メーカー商品コード3276700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする