HEIKO
手提げ紙袋 カラー 200枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
270
380
320
340
450
270
高さ(mm)
340
500
290
320
455
340
奥行(mm)
80
150
200
220
80
色
やなぎ
赤
紺
グリーン
焦茶
黒
オレンジ
くれない
やなぎ
あい
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53516165
品番
やなぎ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。
奥行(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
色
やなぎ
タイプ
晒80g/m
2
サイズ
MS1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×80×340
質量(g/枚)
31
メーカー商品コード
3276702