くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516183

くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516183
くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516183
くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516183
くれない 手提げ紙袋 カラー 200枚 HEIKO 53516183

手提げ紙袋 カラー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)320
高さ(mm)290
奥行(mm)200
くれない
内容量1箱(50枚×4パック)注文コード53516183品番くれない
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。

奥行(mm)200幅(mm)320高さ(mm)290くれないタイプ晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×290質量(g/枚)60メーカー商品コード3268100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする