HEIKO
大型レジ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×20パック)
1箱(50枚×20パック)
1箱(50枚×10パック)
幅(mm)
360(540)
360(540)
500(700)
高さ(mm)
800
800
750
900
サイズ
M
M
ML
L
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×20パック)
注文コード
53516217
品番
乳白色 M
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
乳白
材質
HDPE乳白原反
幅(mm)
360(540)
サイズ
M
高さ(mm)
800
厚さ(mm)
0.028
質量(g)
20/枚
種類
レジ袋
マチ(mm)
180
メーカー商品コード
6644600