曜日別特売
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488

NO35 ニューハンド HEIKO 53516488
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488
NO35 ニューハンド HEIKO 53516488

ニューハンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20パック)
サイズ(号)35
幅(mm)260
高さ(mm)550
内容量1箱(100枚×20パック)注文コード53516488品番NO35
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)0.023幅(mm)260高さ(mm)550サイズ(号)35メーカー商品コード6644901材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする