HEIKO
ニューハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×30パック)
1箱(100枚×20パック)
1箱(100枚×80パック)
1箱(100枚×10パック)
サイズ(号)
12
16
25
35
6
8
12
20
30
45
60
幅(mm)
190
190
210
260
150
300
350
高さ(mm)
400
460
510
550
340
360
400
500
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53516515
品番
NO12
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.015
幅(mm)
190
高さ(mm)
400
サイズ(号)
12
メーカー商品コード
6645601
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋