HEIKO
EFハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×80パック)
1箱(100枚×80パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×20パック)
1箱(100枚×10パック)
幅(mm)
150
150
160
180
215
255
295
345
高さ(mm)
310
310
340
380
430
480
530
580
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×80パック)
注文コード
53516567
品番
3S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
150
サイズ
3S
高さ(mm)
310
メーカー商品コード
6645910
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋