曜日別特売
SS EFハンド HEIKO 53516576

SS EFハンド HEIKO 53516576
SS EFハンド HEIKO 53516576
SS EFハンド HEIKO 53516576
SS EFハンド HEIKO 53516576

EFハンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×80パック)
幅(mm)160
高さ(mm)340
サイズSS
内容量1箱(100枚×80パック)注文コード53516576品番SS
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
厚さ(mm)0.012幅(mm)160サイズSS高さ(mm)340メーカー商品コード6645911材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする