HEIKO
EFハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×80パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×20パック)
1箱(100枚×10パック)
幅(mm)
215
150
160
180
215
255
295
345
高さ(mm)
430
310
340
380
430
480
530
580
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53516594
品番
M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
215
サイズ
M
高さ(mm)
430
メーカー商品コード
6645913
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋