曜日別特売
3L EFハンド HEIKO 53516628

3L EFハンド HEIKO 53516628
3L EFハンド HEIKO 53516628
3L EFハンド HEIKO 53516628
3L EFハンド HEIKO 53516628

EFハンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×10パック)
幅(mm)345
高さ(mm)580
サイズ3L
内容量1箱(100枚×10パック)注文コード53516628品番3L
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
厚さ(mm)0.02幅(mm)345サイズ3L高さ(mm)580メーカー商品コード6645916材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする