HEIKO
クリアボックス(身・フタかぶせ式)円柱型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10箱×80パック)
1箱(10箱×80パック)
1箱(10箱×48パック)
1箱(10箱×42パック)
1箱(10箱×16パック)
1箱(10箱×26パック)
1箱(10箱×7パック)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×80パック)
注文コード
53517836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
タイプ
円柱小(浅)
質量(g/個)
8
内寸法(Φ×Hmm)
78×35
メーカー商品コード
6854100