曜日別特売
LZS-93118RWM ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角20° DAIKO(大光電機) 53518896

ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角20°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2500
光色電球色
白(ホワイト93)
内容量1台注文コード53518896品番LZS-93118RWM
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売材質コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高39白(ホワイト93)レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)2500光源寿命40000時間配光角度(°)20光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする