仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売材質コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)吊高39色黒レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)4000光源寿命40000時間配光角度(°)30光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当