トスカバノック
タグガン 503シリーズ用ピン 100000本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合
(タグガン)B503X・B503XL
(タグガン)B503X・B503XL
(タグガン)B503X
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本×10箱)
注文コード
53523043
品番
UX25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
(タグガン)B503X・B503XL
材質
ナイロン
長さ(mm)
25
色
半透明
質量(1箱あたり)(g)
415
ピン長さ(mm)
25
仕様
細針用
トラスコ品番
390-5764