呉竹
書道用収納空ケース ワッペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53523945
品番
GG140-2
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中皿、半紙ばさみ(ブルー)、かんたん筆巻つき。
セット内容
かんたん筆巻/半紙ばさみ/左右両用中皿/書道バッグ
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/左右両用中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
340×240×70(書道バッグの持ち手を含みません。)
型
ワッペン
外寸(mm)
340×240×70 (書道バッグの持ち手を含みません。)