曜日別特売
TA985JA ツールボックス イチネンTASCO 53524110

ツールボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53524110品番TA985JA
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

空調工具やケーブル、何でも収納。積み重ねても出し入れ可能。
スタッキングラッチ・DSセンターロック対応・ブラケット収納対応。
2WAYハンドル・オープンフロント設計・ドレインホール(4か所)。
フォールディングメタルハンドル。
内寸…490×270×255mm
質量…2.9kg
最大積載… 20kg
サイズ(mm)…549×330×275

寸法(mm)549×330×275質量(kg)2.9耐荷重(kg)20内寸(mm)490×270×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする