HEIKO
ネオクラフトBOX ピザ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10枚×10パック)
1箱(10枚×10パック)
1箱(10枚×5パック)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53524303
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
仕様
内側耐油加工、食品直接OK
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
275×275×45
坪量(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
77
メーカー商品コード
4248004
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ×・オーブン×
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53524303
M
69440388
004248326
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス
HEIKO
1パック(10枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)