HEIKO
ネオクラフトBOX ピザ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚×5パック)
1箱(10枚×10パック)
1箱(10枚×5パック)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53524319
品番
L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
内側耐油加工、食品直接OK
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
335×335×50
坪量(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
109
メーカー商品コード
4248005
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ×・オーブン×