エクリプス アルニコ 円筒形マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5ペア)
径(mm)4
内容量1パック(5ペア)注文コード53524687品番NWE808
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路長さ(mm)10磁束密度1200ガウス質量(g/ペア)2径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする