ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5ペア)
1パック(5ペア)
1パック(10ペア)
径(mm)
6
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5ペア)
注文コード
53524705
品番
NWE810
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
長さ(mm)
10
磁束密度
1200ガウス
質量(g/ペア)
4
径(mm)
6