曜日別特売

エクリプス アルニコ パワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
磁力(kg)4.5
内容量1パック(5個)注文コード53524748品番NW811
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:15、穴の中心:-質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×20×20穴径(mm)5磁力(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする