ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ マイナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
53524897
品番
NWE801
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用
寸法(mm)
N・S極の距離:6.3
質量(g)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
22.2×7.9×11.1
磁力(kg)
0.9