エクリプス アルニコ 長方形マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5ペア)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×10×5
内容量1パック(5ペア)注文コード53524906品番NWE844
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室材質アルニコ5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×10×5磁束密度1100ガウス質量(g/ペア)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする