ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス アルニコ 長方形マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5ペア)
1パック(5ペア)
1パック(2ペア)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×15×5
20×10×5
50×15×10
60×15×5
75×15×10
40×12.5×5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5ペア)
注文コード
53524924
品番
NWE846
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
用途
リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
材質
アルニコ5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×15×5
磁束密度
1100ガウス
質量(g/ペア)
130