ホリコー
パネル両面テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(60巻)
1巻
1箱(60巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
53525056
品番
PT-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途
建材仮止め用
テープ幅(mm)
20
基材
ポリエチレンフォーム
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系エマルジョン
主な用途
仮止め
ボールタック
No.10
粘着力(N/25mm)
9.5
特性
両面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。