WT-600 樹脂切削固定用両面テープ ホリコー 53525099

樹脂切削固定用両面テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)注文コード53525099品番WT-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。

用途
金属素材の固定、加工対象の固定時など
透明テープ幅(mm)15基材ポリプロピレンテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途固定ボールタックNo.13粘着力(N/25mm)8.2保持力(ズレmm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする