エクリプス ネオジム ディスクマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
磁力(kg)1.0
1.0
0.13
0.3
0.16
0.4
0.7
0.9
0.20
0.55
0.85
1.3
0.33
2.00
0.39
1.28
1.7
2.12
0.45
1.6
0.51
1.10
1.65
2.7
0.60
1.30
2.10
0.75
2.5
4.10
3.3
5.50
10.5
9.00
質量(g)0.6
0.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
0.8
1.3
1.2
1.5
1.7
0.5
1.4
1.8
2.9
0.9
2.6
4
6.8
7.1
12
23.6
19
内容量1パック(10個)注文コード53525159品番NWN807
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。

厚さ(mm)3質量(g)0.6最高使用温度(℃)80径(mm)6磁力(kg)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする