ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(50個)
1パック(10個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1個
磁力(kg)
1.65
1.65
1.65
1.30
0.13
0.3
0.16
0.4
0.7
0.9
0.20
0.55
0.85
1.3
0.33
1.0
2.00
0.39
1.28
1.7
2.12
0.45
1.6
0.51
1.10
2.7
0.60
2.10
0.75
2.5
4.10
3.3
5.50
10.5
9.00
質量(g)
1.8
1.8
1.8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
0.6
0.8
1.3
1.2
1.5
1.7
0.5
1.4
2.9
0.9
2.6
4
6.8
7.1
12
23.6
19
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
53525265
品番
NWN812
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
厚さ(mm)
3
質量(g)
1.8
最高使用温度(℃)
80
径(mm)
10
磁力(kg)
1.65