エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
磁力(kg)8
内容量1パック(5個)注文コード53525509品番NWE898/1
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

マイルド鋼ボディー

質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×30×13最高使用温度(℃)120穴間隔(mm)80穴径(mm)4.2磁力(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする