エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
磁力(kg)48
内容量1パック(2個)注文コード53525527品番NWE899
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マイルド鋼ボディー

質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×43×13最高使用温度(℃)120穴間隔(mm)110穴径(mm)4.2磁力(kg)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする