曜日別特売

エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)磁力(kg)8.0注文コード53525685品番NWE1041/NEO
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。

径(mm)16厚さ(mm)4.5総高さ(mm)27.5ねじ径M4質量(g)9.9磁力(kg)8.0最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする