ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ネオジム リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1個
磁力(kg)
8.1
3.5
4.8
8.1
4.7
4.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
53525798
品番
NWN833
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
径(mm)
19
厚さ(mm)
7.6
穴径(mm)
4.5
ねじサイズ
M4
質量(g)
15.5
磁力(kg)
8.1