エクリプス ネオジム リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
磁力(kg)4.9
内容量1個注文コード53525816品番NWN823
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。

径(mm)37厚さ(mm)3.5穴径(mm)6 cskねじサイズM6質量(g)27.5磁力(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする