林電工
表面設置用熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(mm)
被覆熱電対線:1000
被覆熱電対線:1000
被覆熱電対線:3000
被覆熱電対線:5000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53525826
品番
D-TU11-K1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質
熱電対線:シリコーンゴム
長さ(mm)
被覆熱電対線:1000
使用温度範囲(℃)
0~150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません