林電工
コネクター付被覆熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
熱電対
K
K
T
長さ(mm)
10000
1000
3000
5000
10000
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53525887
品番
D-KF10MHM
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。
応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。
構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質
熱電対線:フッ素樹脂
長さ(mm)
10000
使用温度範囲(℃)
-40~200
素線径(mm)
0.32
熱電対
K
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません