797-1923-611 エンシン替刃 兼房 53527217

 

797-1923-611 エンシン替刃 兼房 53527217
797-1923-611 エンシン替刃 兼房 53527217
797-1923-611 エンシン替刃 兼房 53527217
797-1923-611 エンシン替刃 兼房 53527217

エンシン替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
刃長(mm)190
190
100
125
130
140
150
160
170
180
200
210
220
230
240
250
260
290
300
310
320
350
380
400
410
430
450
460
470
480
500
510
520
600
650
50
60
70
75
80
110
120
175
185
215
270
305
360
390
440
475
490
610
620
刃幅(mm)12
タイプHC
材質H-Pムク
内容量1シート(12枚)注文コード53527217品番797-1923-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。

用途平削り材質H-PムクタイプHC刃長(mm)190刃幅(mm)12刃厚(mm)2.6適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タイプの「B」、「C」はチップブレーカータイプで、標準タイプです。「HC」は強力タイプでサイズが異なりますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする