エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
高さ(mm)5
内容量1個注文コード53527444品番NWM52171/40ARM
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。

高さ(mm)5質量(g)50ねじ径M4適合径(Φmm)電磁マグネット:35/40径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする