株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
12
16
20
25
32
45
65
75
全長(mm)
100
60
75
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53530594
品番
AL-2EL-D10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
45
刃数
2
全長(mm)
100
タイプ
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
55
適合被削材種
アルミ:◎
刃径公差(mm)
0~-0.020