株洲工具
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
4
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
20
6
8
11
13
16
20
25
30
32
45
全長(mm)
60
50
60
75
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53530969
品番
GM-3E-D8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
60
タイプ
2
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020