曜日別特売
GM-3E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具 53530978

 

GM-3E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具 53530978
GM-3E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具 53530978

超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)75
内容量1本注文コード53530978品番GM-3E-D10.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途側面加工、肩削り、溝加工刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質超硬刃長(mm)25刃数3全長(mm)75タイプ2表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53530935
2025-04-11
用途: 部品加工
宮澤機械製造業

溝加工で今までは二枚刃で加工していましたが、三枚刃では切粉のはけも良く送りも早くなました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする