曜日別特売
GM-6E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具 53531118

 

GM-6E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具 53531118
GM-6E-D10.0 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具 53531118

超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用

商品レビューを投稿する
返品不可
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)30
全長(mm)75
内容量1本注文コード53531118品番GM-6E-D10.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途側面加工、肩削り、溝加工刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質超硬刃長(mm)30刃数6全長(mm)75表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする