株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
24
32
40
45
64
75
全長(mm)
100
75
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531188
品番
GM-6EL-D12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
45
刃数
6
全長(mm)
100
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.030