株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
2
3
4
8
10
12
14
16
シャンク径(Φmm)
6
6
10
12
14
16
ボール半径R(mm)
1.5
1.0
1.5
2.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
全長(mm)
75
75
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531224
品番
HM-2BL-R1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
75
タイプ
1
表面処理
AlTiN コーティング
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020