曜日別特売
HM-2BL-R2.5 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具 53531249

 

HM-2BL-R2.5 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具 53531249
HM-2BL-R2.5 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具 53531249

超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2.5
全長(mm)75
内容量1本注文コード53531249品番HM-2BL-R2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工刃径(Φmm)5シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)10刃数2全長(mm)75タイプ1表面処理AlTiN コーティングボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする