※寸法図
株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
6
4
6
8
10
11
13
16
20
22
25
30
32
45
全長(mm)
50
50
60
75
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531425
品番
HM-2E-D2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
50
タイプ
1
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020